Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GWS20VMES Verbindungsmuffe für Gewindestange M 20, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GWS20VMES Verbindungsmuffe für Gewindestange M 20, Edelstahl A2
GWS20VMES Verbindungsmuffe für Gewindestange M 20, Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Verbindungsmuffe (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Verbindungsmuffe
Artikel-Nr.:
     955-GWS 20 VM ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GWS 20 VM ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
verbindungsmuffe für gewindestange
GWS20VMES Verbindungsmuffe für Gewindestange M 20, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 20
l:
50 MM
s:
30 MM
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: GWS20VMES, DIN-Teile, Distanzmuffen, Edelstahl-DIN-Teile, Langmuttern, Muttern, Sechskant-Muffen, Sechskant-Muttern, Verbindungsmuffen, Verlängerungen, Verlängerungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.