Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GWS10VM Verbindungsmuffe für Gewindestange M 10, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GWS10VM Verbindungsmuffe für Gewindestange M 10, Stahl verzinkt
GWS10VM Verbindungsmuffe für Gewindestange M 10, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Verbindungsmuffe (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Verbindungsmuffe
Artikel-Nr.:
     955-GWS 10 VM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GWS 10 VM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
verbindungsmuffe für gewindestange ...
verbindungsmuffe für gewindestange
GWS10VM Verbindungsmuffe für Gewindestange M 10, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d:
M 10
l:
30 MM
s:
17 MM
Gewicht:
0,04 KG
Weitere Suchbegriffe: GWS10VM, DIN-Teile, Distanzmuffen, Edelstahl-DIN-Teile, Langmuttern, Muttern, Sechskant-Muffen, Sechskant-Muttern, Verbindungsmuffen, Verlängerungen, Verlängerungsmuttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1311
€ 8,90*
ab € 0,94*
€ 1,58*
€ 5,46*
ab € 1,37*
€ 2,21*
€ 3,90*
ab € 1,55*
€ 2,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.