Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTP3812MS Steckanschluss G 3/8" AG, Messing, 12,7mm GSP-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTP3812MS Steckanschluss G 3/8" AG, Messing, 12,7mm GSP-Schlauch
GTP3812MS Steckanschluss G 3/8" AG, Messing, 12,7mm GSP-Schlauch
Artikel-Nr.:
     955-GTP 3812 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GTP 3812 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
GTP3812MS Steckanschluss G 3/8" AG, Messing, 12,7mm GSP-Schlauch
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8"
Schlauchdurchmesser (innen):
12,7 MM
Schlüsselweite:
17 MM
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Schlauchanschluss, schlauchanschluss messing 3/8", druckluftsteckverbinder messing, gerade steckverbinder, GTP3812MS, Druckluft-Steckanschlüsse, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewebeschläuche, GSP-Schlauchsteckverbinder, Gummi-Steckschläuche, Hydraulik-Schlaucharmaturen, Hydraulik-Steckschläuche, Nippel, Parker-Hydraulik-Steckschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.