Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTP1810MS Steckanschluss G 1/8" AG, Messing, 9,5mm GSP-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTP1810MS Steckanschluss G 1/8" AG, Messing, 9,5mm GSP-Schlauch
GTP1810MS Steckanschluss G 1/8" AG, Messing, 9,5mm GSP-Schlauch
Artikel-Nr.:
     955-GTP 1810 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GTP 1810 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
GTP1810MS Steckanschluss G 1/8" AG, Messing, 9,5mm GSP-Schlauch
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8"
Schlauchdurchmesser (innen):
9,5 MM
Schlüsselweite:
14 MM
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Schlauchanschluss, druckluftsteckverbinder messing, gerade steckverbinder, landefeld steckverbinder druckluft, GTP1810MS, Druckluft-Steckanschlüsse, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewebeschläuche, GSP-Schlauchsteckverbinder, Gummi-Steckschläuche, Hydraulik-Schlaucharmaturen, Hydraulik-Steckschläuche, Nippel, Parker-Hydraulik-Steckschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.