Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTP1216MS Steckanschluss G 1/2" AG, Messing, 15,9mm GSP-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTP1216MS Steckanschluss G 1/2" AG, Messing, 15,9mm GSP-Schlauch
GTP1216MS Steckanschluss G 1/2" AG, Messing, 15,9mm GSP-Schlauch
Artikel-Nr.:
     955-GTP 1216 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GTP 1216 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
GTP1216MS Steckanschluss G 1/2" AG, Messing, 15,9mm GSP-Schlauch
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2"
Schlauchdurchmesser (innen):
15,9 MM
Schlüsselweite:
22 MM
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Schlauchanschluss, messing schlauchanschluss 1/2", druckluftsteckverbinder messing, gerade steckverbinder, GTP1216MS, Druckluft-Steckanschlüsse, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewebeschläuche, GSP-Schlauchsteckverbinder, Gummi-Steckschläuche, Hydraulik-Schlaucharmaturen, Hydraulik-Steckschläuche, Nippel, Parker-Hydraulik-Steckschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.