Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTP1212 Steckanschluss G 1/2" AG (60° Konus), 12,7mm GSP-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTP1212 Steckanschluss G 1/2" AG (60° Konus), 12,7mm GSP-Schlauch
GTP1212 Steckanschluss G 1/2" AG (60° Konus), 12,7mm GSP-Schlauch
Anwendungsbeispiel: 1. Montage: Schlauch rechtwinklig abschneiden. Zur leichten Montage Nippel mit Seifenlösung benetzen
Anwendungsbeispiel: 2. Montage: Nippel in den Schlauch stecken und zügig bis zum Anschlag eindrücken
Anwendungsbeispiel: 3. Montage: Schlauch ist fertig montiert und kann mit Druck beaufschlagt werden
Anwendungsbeispiel: Demontage: Schlauch mit einem Messer seitlich aufschneiden, dabei die Nippelrippen nicht beschädigen - Leckagegefahr!
Artikel-Nr.:
     955-GTP 1212
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GTP 1212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2"
Schlauchdurchmesser (innen):
12,7 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Schlauchanschluss, landefeld steckverbinder druckluft, gerade steckverbinder, schlauchanschluss 1/2 zoll, GTP1212, Druckluft-Steckanschlüsse, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewebeschläuche, GSP-Schlauchsteckverbinder, Gummi-Steckschläuche, Hydraulik-Schlaucharmaturen, Hydraulik-Steckschläuche, Nippel, Parker-Hydraulik-Steckschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,55*
€ 14,14*
Lager 955
849
€ 8,90*
ab € 10,64*
€ 14,26*
€ 3,90*
ab € 11,98*
€ 16,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,827
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.