Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTP1212MS Steckanschluss G 1/2" AG, Messing, 12,7mm GSP-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTP1212MS Steckanschluss G 1/2" AG, Messing, 12,7mm GSP-Schlauch
GTP1212MS Steckanschluss G 1/2" AG, Messing, 12,7mm GSP-Schlauch
Artikel-Nr.:
     955-GTP 1212 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GTP 1212 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
GTP1212MS Steckanschluss G 1/2" AG, Messing, 12,7mm GSP-Schlauch
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2"
Schlauchdurchmesser (innen):
12,7 MM
Schlüsselweite:
22 MM
Gewicht:
0,041 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Schlauchanschluss, messing schlauchanschluss 1/2", druckluftsteckverbinder messing, gerade steckverbinder, GTP1212MS, Druckluft-Steckanschlüsse, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewebeschläuche, GSP-Schlauchsteckverbinder, Gummi-Steckschläuche, Hydraulik-Schlaucharmaturen, Hydraulik-Steckschläuche, Nippel, Parker-Hydraulik-Steckschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,877
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.