Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSP20BLAU Gummischlauch für Steckanschlüsse 19,1x26,2mm, blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Parker-Steckschlauch (PUSHLOK)
Exemplarische Darstellung: Parker-Steckschlauch (PUSHLOK)
Anwendungsbeispiel: 1. Montage: Schlauch rechtwinklig abschneiden. Zur leichten Montage Nippel mit Seifenlösung benetzen
Anwendungsbeispiel: 2. Montage: Nippel in den Schlauch stecken und zügig bis zum Anschlag eindrücken
Anwendungsbeispiel: 3. Montage: Schlauch ist fertig montiert und kann mit Druck beaufschlagt werden
Anwendungsbeispiel: Demontage: Schlauch mit einem Messer seitlich aufschneiden, dabei die Nippelrippen nicht beschädigen - Leckagegefahr!
Artikel-Nr.:
     955-GSP 20 BLAU
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GSP 20 BLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauch
parker gummischlauch
gummischlauch
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, Außendecke: synthetischer Gummi, abriebfest, öl- und witterungsbeständig, Druckträger: Textileinlage Temperaturbereich: -40°C bis +100°C, Luft und Öle max. +70°C, Wasser bis max. +85°C Medien: Luft, Wasser, Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Schmieröle, Wasser-Öl-Emulsion, Wasser-Glykol, Vakuum Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
19,1 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
26,2 MM
Farbe:
blau
min. Biegeradius:
180 MM
Betriebsdruck:
-0,51 bis 21 BAR
Berstdruck:
84 BAR
Rollenlänge:
80 M
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: GSP20BLAU, Druckluft-Steckanschlüsse, Gewebeschläuche, GSP-Schlauchsteckverbinder, Gummi-Steckschläuche, Hydraulik-Schlaucharmaturen, Hydraulik-Steckschläuche, Nippel, Parker-Hydraulik-Steckschläuche, Parker-Steckschläuche, Push-In-Anschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 49,60*
€ 59,024
pro Meter
ab 2 Meter
€ 48,17*
€ 57,3223
pro Meter
ab 5 Meter
€ 46,72*
€ 55,5968
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,52*
€ 54,1688
pro Meter
ab 20 Meter
€ 45,28*
€ 53,8832
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 37,40*
€ 44,506
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.