Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSP16ROT Gummischlauch für Steckanschlüsse 15,9x23mm, rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Parker-Steckschlauch (PUSHLOK)
Exemplarische Darstellung: Parker-Steckschlauch (PUSHLOK)
Anwendungsbeispiel: 1. Montage: Schlauch rechtwinklig abschneiden. Zur leichten Montage Nippel mit Seifenlösung benetzen
Anwendungsbeispiel: 2. Montage: Nippel in den Schlauch stecken und zügig bis zum Anschlag eindrücken
Anwendungsbeispiel: 3. Montage: Schlauch ist fertig montiert und kann mit Druck beaufschlagt werden
Anwendungsbeispiel: Demontage: Schlauch mit einem Messer seitlich aufschneiden, dabei die Nippelrippen nicht beschädigen - Leckagegefahr!
Artikel-Nr.:
     955-GSP 16 ROT
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GSP 16 ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauch
parker gummischlauch
gummischlauch
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, Außendecke: synthetischer Gummi, abriebfest, öl- und witterungsbeständig, Druckträger: Textileinlage Temperaturbereich: -40°C bis +100°C, Luft und Öle max. +70°C, Wasser bis max. +85°C Medien: Luft, Wasser, Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Schmieröle, Wasser-Öl-Emulsion, Wasser-Glykol, Vakuum Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
15,9 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
23 MM
Farbe:
rot
min. Biegeradius:
150 MM
Betriebsdruck:
-0,51 bis 21 BAR
Berstdruck:
84 BAR
Rollenlänge:
80 M
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: GSP16ROT, Druckluft-Steckanschlüsse, Gewebeschläuche, GSP-Schlauchsteckverbinder, Gummi-Steckschläuche, Hydraulik-Schlaucharmaturen, Hydraulik-Steckschläuche, Nippel, Parker-Hydraulik-Steckschläuche, Parker-Steckschläuche, Push-In-Anschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,56*
€ 48,2664
pro Meter
ab 5 Meter
€ 38,83*
€ 46,2077
pro Meter
ab 10 Meter
€ 37,35*
€ 44,4465
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,03*
€ 44,0657
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.