Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSP12GRAU Gummischlauch für Steckanschlüsse 12,7x19,8mm, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Parker-Steckschlauch (PUSHLOK)
Exemplarische Darstellung: Parker-Steckschlauch (PUSHLOK)
Anwendungsbeispiel: 1. Montage: Schlauch rechtwinklig abschneiden. Zur leichten Montage Nippel mit Seifenlösung benetzen
Anwendungsbeispiel: 2. Montage: Nippel in den Schlauch stecken und zügig bis zum Anschlag eindrücken
Anwendungsbeispiel: 3. Montage: Schlauch ist fertig montiert und kann mit Druck beaufschlagt werden
Anwendungsbeispiel: Demontage: Schlauch mit einem Messer seitlich aufschneiden, dabei die Nippelrippen nicht beschädigen - Leckagegefahr!
Artikel-Nr.:
     955-GSP 12 GRAU
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GSP 12 GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauch
gummischlauch
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, Außendecke: synthetischer Gummi, abriebfest, öl- und witterungsbeständig, Druckträger: Textileinlage Temperaturbereich: -40°C bis +100°C, Luft und Öle max. +70°C, Wasser bis max. +85°C Medien: Luft, Wasser, Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Schmieröle, Wasser-Öl-Emulsion, Wasser-Glykol, Vakuum Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
12,7 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
19,8 MM
Farbe:
grau
min. Biegeradius:
125 MM
Betriebsdruck:
-0,95 bis 21 BAR
Berstdruck:
84 BAR
Rollenlänge:
100 M
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: GSP12GRAU, Druckluft-Steckanschlüsse, Gewebeschläuche, GSP-Schlauchsteckverbinder, Gummi-Steckschläuche, Hydraulik-Schlaucharmaturen, Hydraulik-Steckschläuche, Nippel, Parker-Hydraulik-Steckschläuche, Parker-Steckschläuche, Push-In-Anschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 22,521*
€ 25,731*
100
Frei Haus
ab € 22,6943*
€ 25,9743*
Lager 955
826
1
€ 8,90*
ab € 22,43*
€ 28,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,95*
€ 34,4505
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,84*
€ 34,3196
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,43*
€ 26,6917
pro Meter
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.