Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSMSP51BGVVL Molkerei-Schlauch mit Stahlspirale, 51 (2")x64mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-GSMSP 51 BGVVL
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GSMSP 51 BGVVL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Molkereischlauch
Molkerei-Dampfschlauch
Werkstoffe: Innenseele: NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht entsprechend den Anforderungen BfR (ehem. BgVV) XXI Kat-2, FDA CFR 21 177.2600 & Verordnung (EG) 1935/2004, fett- und ölbeständig, Druckträger: Textileinlagen gewickelt, Stahlspirale verzinkt, Außendecke: NVC, abriebfest, alterungsbeständig, Stoffimpression Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig bis +110°C, max. 10 min., max. 1,5 bar) Betriebsdruck: -0,9 bis 10 bar (Berstdruck: 30 bar) Einsatzbereich: Zum Durchleiten von flüssigen Lebensmitteln, besonders von Milch- und Molkereiprodukten, sowie tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten. Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel zur Sterilisation.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
51 (2") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
64 MM
min. Biegeradius:
102 MM
Temperaturbereich:
-30 bis +80 GC
Rollenlänge:
40 M
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Molkereidampfschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, milchschlauch, GSMSP51BGVVL, Absaug-Schläuche, FDA konform, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, Milch-Schläuche, Molkerei-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.915,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 72,8895* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.215,92*
€ 3.826,9448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.160,77*
€ 3.761,3163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.017,06*
€ 3.590,3014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.955,34*
€ 3.516,8546
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.915,58*
€ 3.469,5402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.