Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSM51BGVVL Molkerei-Schlauch (leicht), 51 (2")x64mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-GSM 51 BGVVL
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GSM 51 BGVVL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Molkereischlauch
Werkstoffe: Innenseele: NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht entsprechend den Anforderungen BfR (ehem. BgVV) XXI Kat-2, FDA CFR 21 177.2600 & Verordnung (EG) 1935/2004, fett- und ölbeständig, Druckträger: Textileinlagen gewickelt, Außendecke: NVC, fett- und ölbeständig, Stoffimpression Temperaturbereich: Typ leicht: -30°C bis max. +80°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig bis +110°C, max. 10 min., max. 1,5 bar), Typ Standard: -35°C bis max. +95°C, Sattdampf bis max. 164°C Betriebsdruck: Typ leicht: 10 bar (Berstdruck: 30 bar), Typ Standard: 18 bar (Berstdruck: 55 bar), Sattdampf: 6 bar Einsatzbereich: Zum Durchleiten von flüssigen Lebensmitteln, besonders von Milch- und Molkereiprodukten, sowie tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten. Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel zur Sterilisation. Typ Standard ist auch als Dampfschlauch einsetzbar. Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
leicht
Schlauchdurchmesser (innen):
51 (2") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
64 MM
min. Biegeradius:
350 MM
Temperaturbereich:
-30 bis +80 GC
Temperaturbereich kurzzeitig:
+110 GC
Betriebsdruck:
10 BAR
Berstdruck:
30 BAR
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Molkerei-Dampfschlauch, Molkereidampfschlauch, dampfschlauch 10bar, milchschlauch, GSM51BGVVL, Dampf-Schläuche, FDA konform, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, Milch-Schläuche, Molkerei-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.919,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 72,97675* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.194,83*
€ 3.801,8477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.105,61*
€ 3.695,6759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.982,27*
€ 3.548,9013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.931,22*
€ 3.488,1518
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.919,07*
€ 3.473,6933
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.