Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSM25BGVV Molkerei-Schlauch (Standard), 25 (1")x39mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-GSM 25 BGVV
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     GSM 25 BGVV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
FDA Schlauch
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Werkstoffe: Innenseele: NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht entsprechend den Anforderungen BfR (ehem. BgVV) XXI Kat-2, FDA CFR 21 177.2600 & Verordnung (EG) 1935/2004, fett- und ölbeständig, Druckträger: Textileinlagen gewickelt, Außendecke: NVC, fett- und ölbeständig, Stoffimpression Temperaturbereich: Typ leicht: -30°C bis max. +80°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig bis +110°C, max. 10 min., max. 1,5 bar), Typ Standard: -35°C bis max. +95°C, Sattdampf bis max. 164°C Betriebsdruck: Typ leicht: 10 bar (Berstdruck: 30 bar), Typ Standard: 18 bar (Berstdruck: 55 bar), Sattdampf: 6 bar Einsatzbereich: Zum Durchleiten von flüssigen Lebensmitteln, besonders von Milch- und Molkereiprodukten, sowie tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten. Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel zur Sterilisation. Typ Standard ist auch als Dampfschlauch einsetzbar. Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Schlauchdurchmesser (innen):
25 (1") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
39 MM
min. Biegeradius:
150 MM
Temperaturbereich:
-35 bis +164 GC
Betriebsdruck:
18 BAR
Berstdruck:
55 BAR
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Molkereischlauch, Molkerei-Dampfschlauch, Molkereidampfschlauch, milchschlauch, GSM25BGVV, Dampf-Schläuche, FDA konform, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, Milch-Schläuche, Molkerei-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.036,64*
€ 2.204,11*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 2.037,89*
€ 2.205,05*
Frei Haus
ab € 2.072,75*
€ 2.225,24*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.205,05*
€ 2.624,0095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.176,55*
€ 2.590,0945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.096,20*
€ 2.494,478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.058,68*
€ 2.449,8292
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.037,89*
€ 2.425,0891
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 50,94725* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.