| |
|
| Artikel-Nr.: 955-GSM 19 BGVV Herst.-Nr.: GSM 19 BGVV EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Innenseele: NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht entsprechend den Anforderungen BfR (ehem. BgVV) XXI Kat-2, FDA CFR 21 177.2600 & Verordnung (EG) 1935/2004, fett- und ölbeständig, Druckträger: Textileinlagen gewickelt, Außendecke: NVC, fett- und ölbeständig, Stoffimpression Temperaturbereich: Typ leicht: -30°C bis max. +80°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig bis +110°C, max. 10 min., max. 1,5 bar), Typ Standard: -35°C bis max. +95°C, Sattdampf bis max. 164°C Betriebsdruck: Typ leicht: 10 bar (Berstdruck: 30 bar), Typ Standard: 18 bar (Berstdruck: 55 bar), Sattdampf: 6 bar Einsatzbereich: Zum Durchleiten von flüssigen Lebensmitteln, besonders von Milch- und Molkereiprodukten, sowie tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten. Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel zur Sterilisation. Typ Standard ist auch als Dampfschlauch einsetzbar. Rollenlänge: 40 mtr. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Schlauchdurchmesser (innen): | 19 (3/4") MM | Schlauchdurchmesser (außen): | 31 MM | min. Biegeradius: | 115 MM | Temperaturbereich: | -35 bis +164 GC | Betriebsdruck: | 18 BAR | Berstdruck: | 55 BAR | Gewicht: | 0,6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Molkereischlauch, Molkerei-Dampfschlauch, Molkereidampfschlauch, milchschlauch, GSM19BGVV, Dampf-Schläuche, FDA konform, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, Milch-Schläuche, Molkerei-Schläuche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.589,88* | € 1.728,56* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.589,79* | € 1.729,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.606,96* | € 1.745,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Meter (ab € 39,74475* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|