Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSM13BGVV Molkerei-Schlauch (Standard), 13 (1/2")x23mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-GSM 13 BGVV-A
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     GSM 13 BGVV-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
FDA Schlauch
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Werkstoffe: Innenseele: NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht entsprechend den Anforderungen BfR (ehem. BgVV) XXI Kat-2, FDA CFR 21 177.2600 & Verordnung (EG) 1935/2004, fett- und ölbeständig, Druckträger: Textileinlagen gewickelt, Außendecke: NVC, fett- und ölbeständig, Stoffimpression Temperaturbereich: Typ leicht: -30°C bis max. +80°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig bis +110°C, max. 10 min., max. 1,5 bar), Typ Standard: -35°C bis max. +95°C, Sattdampf bis max. 164°C Betriebsdruck: Typ leicht: 10 bar (Berstdruck: 30 bar), Typ Standard: 18 bar (Berstdruck: 55 bar), Sattdampf: 6 bar Einsatzbereich: Zum Durchleiten von flüssigen Lebensmitteln, besonders von Milch- und Molkereiprodukten, sowie tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten. Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel zur Sterilisation. Typ Standard ist auch als Dampfschlauch einsetzbar. Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
23 MM
min. Biegeradius:
80 MM
Temperaturbereich:
-35 bis +164 GC
Betriebsdruck:
18 BAR
Berstdruck:
55 BAR
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: Molkereischlauch, Molkerei-Dampfschlauch, Molkereidampfschlauch, milchschlauch semperflex, milchschlauch, dampfschlauch pn 18 bar, GSM13BGVV, Dampf-Schläuche, FDA konform, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, Milch-Schläuche, Molkerei-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 43,36*
€ 51,5984
pro Meter
ab 2 Meter
€ 42,10*
€ 50,099
pro Meter
ab 5 Meter
€ 40,83*
€ 48,5877
pro Meter
ab 10 Meter
€ 39,73*
€ 47,2787
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,57*
€ 47,0883
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,72*
€ 38,9368
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.