Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSF65 Druckluft-Wasser Flachschlauch 65 (2-1/2")x2,5mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flachschlauch
Exemplarische Darstellung: Flachschlauch
Artikel-Nr.:
     955-GSF 65-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GSF 65-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch 20m
bauschlauch
Werkstoffe: Nitril / PVC-Mischung mit synthetischem Garn Temperaturbereich: Wasser: -20°C bis +80°C (kurzzeitig +100°C), Druckluft: -20°C bis +75°C Einsatzbereich: Für Wasser, Druckluft, Öl und Benzin, bedingt laugen- und säurebeständig. Der Schlauch ist flach aufrollbar, ozon- alterungs und UV-beständig. Durch textile Einlage mit hoher Reißfestigkeit ist er extrem belastbar. Die Außendecke ist durch Längsschutzrippen verschleißstabilisiert.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
65 (2-1/2") MM
Wandstärke:
2,5 MM
Betriebsdruck (Wasser):
0 - 16 BAR
Betriebsdruck (Durckluft):
0 - 12 BAR
Berstdruck:
50 BAR
Rollenlänge:
20 M
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch wasser, GSF65, Bewässerung, Druckluft-Schläuche, Flach-Schläuche, Gewebeschläuche, Pressluft-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 34,42*
€ 40,9598
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,17*
€ 39,4723
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,98*
€ 38,0562
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,42*
€ 37,3898
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.