Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSF19 Druckluft-Wasser Flachschlauch 20 (3/4")x2mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flachschlauch
Exemplarische Darstellung: Flachschlauch
Artikel-Nr.:
     955-GSF 19-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GSF 19-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch 60 meter
bauschlauch
Werkstoffe: Nitril / PVC-Mischung mit synthetischem Garn Temperaturbereich: Wasser: -20°C bis +80°C (kurzzeitig +100°C), Druckluft: -20°C bis +75°C Einsatzbereich: Für Wasser, Druckluft, Öl und Benzin, bedingt laugen- und säurebeständig. Der Schlauch ist flach aufrollbar, ozon- alterungs und UV-beständig. Durch textile Einlage mit hoher Reißfestigkeit ist er extrem belastbar. Die Außendecke ist durch Längsschutzrippen verschleißstabilisiert.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
20 (3/4") MM
Wandstärke:
2 MM
Betriebsdruck (Wasser):
0 - 30 BAR
Betriebsdruck (Durckluft):
0 - 22 BAR
Berstdruck:
90 BAR
Rollenlänge:
60 M
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch wasser, GSF19, Bewässerung, Druckluft-Schläuche, Flach-Schläuche, Gewebeschläuche, Pressluft-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,90*
€ 21,301
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.