| |
|
| Artikel-Nr.: 955-GRLAIQS 144 G S Herst.-Nr.: GRLAIQS 144 G S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Funktionsprinzip: Drosselrückschlagventile drosseln den Durchfluss in einer Richtung, in der anderen Richtung ist der Durchfluss ungedrosselt. Drosselventile hingegegen drosseln den Durchfluss in beiden Richtungen entsprechend der Einstellung der Drosselschraube. Standardform sind die Drosselrückschlagventile "abluftregelnd". Sind diese in z.B. einen Zylinder eingeschraubt, ermöglichen diese einen gleichmäßigen Lauf ohne Slip-Stick-Effekt. Bei Zylindern mit kleinem Volumen (kleiner Durchmesser/geringer Hub), werden Drosselrückschlagventile in der Sonderform "zuluftregelnd" eingesetzt. Medien: Druckluft, neutrale Gase Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Vorteile: -kompakte Bauform, -nur mit Schraubendreher verstellbar *nur während der Montage positionierbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | abluftregelnd | G: | G 1/4" | D: | 4 MM | Gewicht: | 0,031 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GRLAIQS144GS, Abluft-Drosseln, Blaue Serie, Drosselrückschlagventile, Druckluft-Steckanschlüsse, Durchflussregler, Einschraubdrosseln, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse |
| | |
| |