Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRL53MSVKOR Drosselrückschlagventil M 5-4,3x3mm, abluftregelnd (B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRL53MSVKOR Drosselrückschlagventil M 5-4,3x3mm, abluftregelnd (B)
GRL53MSVKOR Drosselrückschlagventil M 5-4,3x3mm, abluftregelnd (B)
Exemplarische Darstellung: Drosselrückschlagventil mit Rändelschraube und Kontermutter
Detailansicht: mit Rändelschraube und Kontermutter
Artikel-Nr.:
     955-GRL 53 MSV KOR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GRL 53 MSV KOR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
landefeld drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: 0,2 - 10 bar Vorteile: kompakte Bauform, unverlierbare Kennzeichnung auf Schlüsselfläche zeigt auch nach Jahren des Gebrauchs die Funktion der Hohlschraube an (B-abluftregelnd, A-zuluftregelnd, C-zu- und abluftregelnd) Typ B - abluftregelnd (Standard): Durchfluss: Vom Gewinde zum Ringstück gedrosselter Durchfluss Verwendungsempfehlung: Für Zylinder ab Ø 16 mm Vorteile: gute Einstellmöglichkeit ohne Springen, gleichmäßiger Lauf, Vor- und Rückhub verschiedene Geschwindigkeiten möglich Typ A - zuluftregelnd (Sonderausführung): Durchfluss: Vom Ringstück zum Gewinde gedrosselter Durchfluss Verwendungsempfehlung: Für kleine Zylinder-Ø und kurze Hübe (kleine Volumen) Vorteile: auch kleine Luftvolumen sind regelbar, Vor- und Rückhub verschiedene Geschwindigkeiten möglich Typ C - zu- und abluftregelnd (Sonderausführung): Durchfluss in beiden Richtungen gedrosselt Verwendungsempfehlung: Für kleine und einfachwirkende Zylinder Vorteile: Vor- und Rücklauf gleiche Geschwindigkeiten Nachteile: möglicherweise kann es bei dem Zylinder zum Springen kommen Werkstoffe: Hohlschraube: Messing vernickelt, Ringstück: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR, Dicht- und Distanzring: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
abluftregelnd (B)
Einstellung:
Rändelschraube und Kontermutter (ohne Werkzeug einstellbar u
Gewinde:
M 5
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
4,3x3 MM
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: GRL53MSVKOR, Abluft-Drosseln, Drossel-Hohlschrauben, Drosselrückschlagventile, Durchflussregler, Einschraubdrosseln, Funktionsverschraubungen, Geschwindigkeitsregulierventile, Hohlschrauben-Drosseln, Hohlschrauben-Ventile, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,731
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.