Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRBIQS148MSV Drosselrückschlagventil G 1/4"-8mm, zuluftregelnd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRBIQS148MSV Drosselrückschlagventil G 1/4"-8mm, zuluftregelnd
GRBIQS148MSV Drosselrückschlagventil G 1/4"-8mm, zuluftregelnd
Exemplarische Darstellung: Drosselrückschlagventil mit Steckanschluss, Messing vernickelt
Schaltsymbol: Drosselrückschlagventil (zuluftregelnd)
Artikel-Nr.:
     955-GRBIQS 148 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GRBIQS 148 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
landefeld drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil
Werkstoffe: Körper und Lösering: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR / Kunststoff, Haltekrallen: Edelstahl (Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet!) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: 0,2 - 10 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase Funktionsprinzip: Drosselrückschlagventile drosseln den Durchfluss in einer Richtung, in der anderen Richtung ist der Durchfluss ungedrosselt. Drosselventile hingegegen drosseln den Durchfluss in beiden Richtungen entsprechend der Einstellung der Drosselschraube. Standardform sind die Drosselrückschlagventile "abluftregelnd". Sind diese in z.B. einen Zylinder eingeschraubt, ermöglichen diese einen gleichmäßigen Lauf ohne Slip-Stick-Effekt. Bei Zylindern mit kleinem Volumen (kleiner Durchmesser/geringer Hub), werden Drosselrückschlagventile in der Sonderform "zuluftregelnd" eingesetzt. Vorteile: stabile, kompakte Bauform, Einschraubgewinde durch gekammerten O-Ring abgedichtet, nur mit Schraubendreher verstellbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
zuluftregelnd
G:
G 1/4"
D:
8 MM
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: GRBIQS148MSV, Abluft-Drosseln, Drosselrückschlagventile, Druckluft-Steckanschlüsse, Durchflussregler, Einschraubdrosseln, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Messing-Steckanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,752
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,3236
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.