| |
|
| Artikel-Nr.: 955-GRAIQS 186 Herst.-Nr.: GRAIQS 186 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Funktionsprinzip: Drosselrückschlagventile drosseln den Durchfluss in einer Richtung, in der anderen Richtung ist der Durchfluss ungedrosselt. Drosselventile hingegegen drosseln den Durchfluss in beiden Richtungen entsprechend der Einstellung der Drosselschraube. Standardform sind die Drosselrückschlagventile "abluftregelnd". Sind diese in z.B. einen Zylinder eingeschraubt, ermöglichen diese einen gleichmäßigen Lauf ohne Slip-Stick-Effekt. Bei Zylindern mit kleinem Volumen (kleiner Durchmesser/geringer Hub), werden Drosselrückschlagventile in der Sonderform "zuluftregelnd" eingesetzt. Medien: Druckluft, neutrale Gase Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering: PBT (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Vorteile: -kompakte Bauform, -einfache Verstellung ohne Werkzeug möglich Weitere Informationen: | | Ausführung: | abluftregelnd | R: | R 1/8" | D: | 6 MM | Gewicht: | 0,023 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GRAIQS186, Abluft-Drosseln, Blaue Serie, Drosselrückschlagventile, Druckluft-Steckanschlüsse, Durchflussregler, Einschraubdrosseln, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,80* | € 12,22* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 8,81* | € 12,24* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,97* | € 13,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|