Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR6483LKPALU Klemmbackenpaar 48,3mm, Baugröße 6, leichte Baureihe Aluminium


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrschellen-Klemmbackenpaare, Aluminium
Exemplarische Darstellung: Rohrschellen-Klemmbackenpaare, Aluminium
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 6483 LKP ALU
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 6483 LKP ALU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GR6483LKPALU
Aluminium Rohrschellen
Hydac-Schellen
Hydraulik-Rohrschellen
GR6483LKPALU Klemmbackenpaar 48,3mm, Baugröße 6, leichte Baureihe Aluminium
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Baugröße:
Baugröße 6, leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
48,3 MM
H:
72 MM
B:
30 MM
a1:
66 MM
a2:
88 MM
a3:
86 MM
a4:
100 MM
a5:
116 MM
S:
3 MM
d:
7 MM
Gewicht:
0,22 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.