Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR4483S Rohrschelle, 48,3mm, Baugröße 4, schwere Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 4483 S
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 4483 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GR4483S
Aluminium Rohrschellen
Hydac-Schellen
Hydraulik-Rohrschellen
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Baugröße:
Baugröße 4, schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
48,3 MM
H:
110 MM
B:
45 MM
a1:
90,5 MM
a2:
140 MM
a3:
115 MM
S:
10 MM
Gewicht:
0,8 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,7799*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,7456*
€ 16,3573
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,6726*
€ 15,0804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,5002*
€ 14,8752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,9775*
€ 14,2532
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,7799*
€ 14,0181
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.