Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR438SALU Rohrschelle, 38mm, Baugröße 4, schwere Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aluminium-Schelle mit Anschweißplatte und Deckplatte
Exemplarische Darstellung: Aluminium-Schelle mit Anschweißplatte und Deckplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 438 SALU
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 438 SALU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GR438SALU
Aluminium Rohrschellen
Hydac-Schellen
Hydraulik-Rohrschellen
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium-Schelle mit Anschweißplatte und Deckplatte
Baugröße:
Baugröße 4, schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
38 MM
H:
110 MM
B:
45 MM
a1:
90,5 MM
a2:
140 MM
a3:
115 MM
S:
10 MM
Gewicht:
1,8 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,9927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,5048
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,3509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,8277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,959
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 35,9975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.