Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR3254LKP Klemmbackenpaar 25,4mm, Baugröße 3, leichte Baureihe Polypropylen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrschellen-Klemmbackenpaare, Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Rohrschellen-Klemmbackenpaare, Polypropylen
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 3254 LKP
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 3254 LKP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GR3254LKP
Aluminium Rohrschellen
Hydac-Schellen
Hydraulik-Rohrschellen
GR3254LKP Klemmbackenpaar 25,4mm, Baugröße 3, leichte Baureihe Polypropylen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen
Baugröße:
Baugröße 3, leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
25,4 MM
H:
41 MM
B:
30 MM
a1:
33 MM
a2:
50 MM
a3:
48 MM
a4:
64 MM
a5:
78 MM
S:
3 MM
d:
7 MM
Gewicht:
0,02 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Paar
ab 10 Paar
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.