Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR320LALU Rohrschelle, 20mm, Baugröße 3, leichte Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aluminium-Schelle mit Anschweißplatte
Exemplarische Darstellung: Aluminium-Schelle mit Anschweißplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 320 LALU
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 320 LALU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GR320LALU
Aluminium Rohrschellen
Hydac-Schellen
Hydraulik-Rohrschellen
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium-Schelle mit Anschweißplatte
Baugröße:
Baugröße 3, leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
20 MM
H:
41 MM
B:
30 MM
a1:
33 MM
a2:
50 MM
a3:
48 MM
S:
3 MM
Gewicht:
0,14 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,0258*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5403*
€ 7,783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,9194*
€ 7,0441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7825*
€ 6,8812
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4444*
€ 6,4788
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,4231*
€ 6,4535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,0258*
€ 5,9807
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.