Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR218SKPEL Klemmbackenpaar (Elastomereinsatz) 18mm, Baugröße 2, schwere Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 218 SKP EL
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 218 SKP EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GR218SKPEL
Hydac-Schellen
Hydraulik-Rohrschellen
Hydraulik-Schellen
GR218SKPEL Klemmbackenpaar (Elastomereinsatz) 18mm, Baugröße 2, schwere Baureihe Polypropylen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen
Baugröße:
Baugröße 2, schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
18 MM
H:
64 MM
B:
30 MM
a1:
45,0 MM
a2:
85 MM
a3:
70 MM
a4:
97 MM
a5:
125 MM
S:
8 MM
d:
11 MM
Gewicht:
0,049 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.