Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR2137LKP Klemmbackenpaar 13,7mm, Baugröße 2, leichte Baureihe Polypropylen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrschellen-Klemmbackenpaare, Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Rohrschellen-Klemmbackenpaare, Polypropylen
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 2137 LKP
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 2137 LKP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GR2137LKP
Aluminium Rohrschellen
Hydac-Schellen
Hydraulik-Rohrschellen
GR2137LKP Klemmbackenpaar 13,7mm, Baugröße 2, leichte Baureihe Polypropylen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen
Baugröße:
Baugröße 2, leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
13,7 MM
H:
39 MM
B:
30 MM
a1:
26 MM
a2:
42 MM
a3:
40 MM
a4:
56 MM
a5:
70 MM
S:
3 MM
d:
7 MM
Gewicht:
0,019 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,60*
€ 0,714
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.