Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 955
>
Pneumatik - Hydraulik - Industriebedarf Atlas 8
>
Schläuche - Rohre - Schellen
>
Rohrschellen
>
Rohrschellen-Klemmbackenpaare - leichte Baureihe|D
>
Artikel
GR2127LKP Klemmbackenpaar 12,7mm, Baugröße 2, leichte Baureihe Polypropylen
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-GR 2127 LKP
Hersteller:
HYDAC
Herst.-Nr.:
GR 2127 LKP
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GR2127LKP
Aluminium Rohrschellen
Hydac-Schellen
Hydraulik-Rohrschellen
GR2127LKP Klemmbackenpaar 12,7mm, Baugröße 2, leichte Baureihe Polypropylen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen
Baugröße:
Baugröße 2, leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
12,7 MM
H:
39 MM
B:
30 MM
a1:
26 MM
a2:
42 MM
a3:
40 MM
a4:
56 MM
a5:
70 MM
S:
3 MM
d:
7 MM
Gewicht:
0,019 KG
... >
Schläuche - Rohre - Schellen
>
Rohrschellen
>
Rohrschellen-Klemmbackenpaare - leichte Baureihe|D
Weitere Suchbegriffe:
Hydraulik-Schellen
,
Klemmbackenpaare
,
Kunststoff-Rohrschellen
,
Rohrhalter
,
Rohr-Schellen
,
Schellen
,
Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,49*
Preis gilt ab 2.500.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,60*
€ 0,714
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen