Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR18LKPALU Klemmbackenpaar 8mm, Baugröße 1, leichte Baureihe Aluminium


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrschellen-Klemmbackenpaare, Aluminium
Exemplarische Darstellung: Rohrschellen-Klemmbackenpaare, Aluminium
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 18 LKP ALU
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 18 LKP ALU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GR18LKPALU
Aluminium Rohrschellen
Hydac-Schellen
Hydraulik-Rohrschellen
GR18LKPALU Klemmbackenpaar 8mm, Baugröße 1, leichte Baureihe Aluminium
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Baugröße:
Baugröße 1, leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
8 MM
H:
32 MM
B:
30 MM
a1:
20 MM
a2:
36 MM
a3:
36 MM
a4:
50 MM
a5:
64 MM
S:
3 MM
d:
7 MM
Gewicht:
0,05 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.