Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR08LKP Klemmbackenpaar 8mm, Baugröße 0, leichte Baureihe (nur eine seitliche Be


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrschellen-Klemmbackenpaare, Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Rohrschellen-Klemmbackenpaare, Polypropylen
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 08 LKP
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 08 LKP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GR08LKP
Aluminium Rohrschellen
Hydac-Schellen
Hydraulik-Rohrschellen
GR08LKP Klemmbackenpaar 8mm, Baugröße 0, leichte Baureihe (nur eine seitliche Befestigungsbohrung) Polypropy
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen
Baugröße:
Baugröße 0, leichte Baureihe (nur eine seitliche Befestigungsbohrung)
Rohrdurchmesser (außen):
8 MM
H:
32 MM
B:
30 MM
a2:
30 MM
a3:
28 MM
a4:
44 MM
a5:
58 MM
S:
3 MM
d:
7 MM
Gewicht:
0,0096 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.