Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPP7589 Gummi-Metall-Puffer, parabolisch, Außengewinde M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gummi-Metall-Puffer, parabolisch
Exemplarische Darstellung: Gummi-Metall-Puffer, parabolisch
Artikel-Nr.:
     955-GPP 7589
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GPP 7589
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
m12 dämpfungsbolzen
Verwendung: zur Schalldämmung, Schwingungsisolation und Anschlagdämpfung Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlschraube und Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
D:
75 MM
Höhe H:
89 MM
Gewinde:
M 12
Gewindelänge L:
37 MM
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, metall-gummipuffer landefeld, GPP7589, Anschlagpuffer, Gummi-Füße, Gummi-Metall-Puffer, Gummi-Puffer, Rundlager, Schwingungsdämpfer, Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.