Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPK144MS Gerader Steckanschluss G 1/4"-4mm innen, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPK144MS Gerader Steckanschluss G 1/4"-4mm innen, Messing
GPK144MS Gerader Steckanschluss G 1/4"-4mm innen, Messing
Artikel-Nr.:
     955-GPK 144 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GPK 144 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Montage: Schlauch bis zum Anschlag aufschieben. Demontage: Schlauch aufschneiden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
4 MM
SW:
17,0 MM
Gewicht:
0,016 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,51*
€ 3,72*
Lager 955
314
€ 8,90*
ab € 2,52*
€ 3,73*
€ 3,90*
ab € 2,84*
€ 4,19*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.