Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPD5020 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Gewindestift M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPD5020 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Gewindestift M 10
GPD5020 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Gewindestift M 10
Artikel-Nr.:
     955-GPD 5020
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GPD 5020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m10
Verwendung: zur Schalldämmung und Schwingungsisolation Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
Anschluss:
einseitig
Ausführung:
mit Gewindestift
D:
50 MM
Höhe H:
20 MM
Außengewinde:
M 10
Gewindelänge L:
28 MM
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, metall-gummipuffer d=50, GPD5020, Gummi-Füße, Gummi-Metall-Puffer, Gummi-Puffer, Rundlager, Schwingungsdämpfer, Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.