Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPD4020 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Gewindestift M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPD4020 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Gewindestift M 8
GPD4020 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Gewindestift M 8
Artikel-Nr.:
     955-GPD 4020
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GPD 4020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m8
Verwendung: zur Schalldämmung und Schwingungsisolation Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
Anschluss:
einseitig
Ausführung:
mit Gewindestift
D:
40 MM
Höhe H:
20 MM
Außengewinde:
M 8
Gewindelänge L:
23 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, metall-gummipuffer landefeld, GPD4020, Gummi-Füße, Gummi-Metall-Puffer, Gummi-Puffer, Rundlager, Schwingungsdämpfer, Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.