Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPD3020 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Gewindestift M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPD3020 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Gewindestift M 8
GPD3020 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Gewindestift M 8
Artikel-Nr.:
     955-GPD 3020
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GPD 3020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m8
Verwendung: zur Schalldämmung und Schwingungsisolation Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
Anschluss:
einseitig
Ausführung:
mit Gewindestift
D:
30 MM
Höhe H:
20 MM
Außengewinde:
M 8
Gewindelänge L:
23 MM
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, metall-gummipuffer landefeld, GPD3020, Gummi-Füße, Gummi-Metall-Puffer, Gummi-Puffer, Rundlager, Schwingungsdämpfer, Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.