Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPC5025 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Innengewinde M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPC5025 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Innengewinde M 10
GPC5025 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Innengewinde M 10
Artikel-Nr.:
     955-GPC 5025
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GPC 5025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m10
Verwendung: zur Schalldämmung und Schwingungsisolation Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
Anschluss:
beidseitig
Ausführung:
mit Innengewinde
D:
50 MM
Höhe H:
25 MM
Innengewinde:
M 10
Gewindelänge L:
8 MM
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, metall-gummipuffer d=50, GPC5025, Gummi-Füße, Gummi-Metall-Puffer, Gummi-Puffer, Rundlager, Schwingungsdämpfer, Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.