Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPC4025 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Innengewinde M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPC4025 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Innengewinde M 8
GPC4025 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Innengewinde M 8
Artikel-Nr.:
     955-GPC 4025
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GPC 4025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m8
Verwendung: zur Schalldämmung und Schwingungsisolation Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
Anschluss:
beidseitig
Ausführung:
mit Innengewinde
D:
40 MM
Höhe H:
25 MM
Innengewinde:
M 8
Gewindelänge L:
7 MM
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, metall-gummipuffer landefeld, GPC4025, Gummi-Füße, Gummi-Metall-Puffer, Gummi-Puffer, Rundlager, Schwingungsdämpfer, Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.