Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GKORX Ersatzdichtung für GK-Schlauchkuppl. 21x33x10,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GKORX Ersatzdichtung für GK-Schlauchkuppl. 21x33x10,6
GKORX Ersatzdichtung für GK-Schlauchkuppl. 21x33x10,6
Exemplarische Darstellung: Dichtung für Gartenschlauch-Schnellkupplungen
Detailansicht: Abmessungen Gartenschlauch-Schnellkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-GKORX
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GKORX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungsersatzdichtung
Ersatzdichtung Druckluftkupplung
Ersatzdichtung Pneumatikkupplung
Pneumatikkupplungsersatzdichtung
GKORX Ersatzdichtung für GK-Schlauchkuppl. 21x33x10,6
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NBR
Innendurchmesser:
21 MM
Außendurchmesser:
33 MM
Höhe:
10,6 MM
Farbe:
schwarz
Verwendung:
für alle Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schraubanschluss (Typ GSKX ... MS), für alle drehbaren Gartenschlauch-Schnellkupplungen (ab Sept. 2004, gekuppelt drehbar)
Gewicht:
0,0048 KG
Weitere Suchbegriffe: GKORX, Bewässerung, Dichtungen für GEKA-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Gartenschlauch), FDA konform, Gartenschlauch-Kupplungen, Gartenspritzen, GEKA-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, KTW-Kupplungen, Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,40*
€ 2,11*
Lager 955
2963
€ 8,90*
ab € 1,41*
€ 2,12*
€ 3,90*
ab € 1,59*
€ 2,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.