Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GKORES Ersatzdichtung für GK-Schlauchkuppl. 20,6x33,7x10,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GKORES Ersatzdichtung für GK-Schlauchkuppl. 20,6x33,7x10,6
GKORES Ersatzdichtung für GK-Schlauchkuppl. 20,6x33,7x10,6
Exemplarische Darstellung: Dichtung für Gartenschlauch-Schnellkupplungen
Detailansicht: Abmessungen Gartenschlauch-Schnellkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-GKOR ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GKOR ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungsersatzdichtung
Ersatzdichtung Druckluftkupplung
Ersatzdichtung Pneumatikkupplung
Pneumatikkupplungsersatzdichtung
GKORES Ersatzdichtung für GK-Schlauchkuppl. 20,6x33,7x10,6
Weitere Informationen:
Werkstoff:
FKM
Innendurchmesser:
20,6 MM
Außendurchmesser:
33,7 MM
Höhe:
10,6 MM
Farbe:
grün
Verwendung:
für alle Edelstahl-Gartenschlauch-Schnellkupplungen
Gewicht:
0,0074 KG
Weitere Suchbegriffe: ersatzdichtung druckluftkupplung, GKORES, Bewässerung, Dichtungen für GEKA-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Gartenschlauch), FDA konform, Gartenschlauch-Kupplungen, Gartenspritzen, GEKA-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, KTW-Kupplungen, Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,01*
€ 10,92*
Lager 955
1470
€ 8,90*
ab € 8,02*
€ 10,93*
€ 3,90*
ab € 9,12*
€ 12,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.