Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAS9 Acetylen-Schlauch DIN EN ISO 3821 (DIN8541/EN559) 9 (3/8")x3(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Autogenschlauch (Acetylenschlauch)
Exemplarische Darstellung: Autogenschlauch (Acetylenschlauch)
Artikel-Nr.:
     955-GAS 9-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GAS 9-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acetylenschlauch
Azetylenschlauch
Gummischlauch
gummischlauch pn20
Werkstoffe: Innenseele: EPDM, schwarz, glatt, Außendecke: EPDM, gerieft, UV-beständig Temperaturbereich: -30°C bis +70°C Betriebsdruck: 20 bar (Berstdruck: 60 bar) Einsatzbereich: Zum Anschluss von Gasarmaturen, geeignet für Acetylen, Wasserstoff, Kohlendioxid, Argon und Stickstoff Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
9 (3/8") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
16 MM
Wandstärke:
3,5 MM
min. Biegeradius:
45 MM
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: gummischlauch, acetylenschlauch 50m, GAS9, Acetylen-Schläuche, Autogen-Schläuche, Azetylen-Schläuche, Brenngas-Schläuche, DIN 3821, DIN 8541, EN 3821, EN 559, Gas-Schläuche, Gewebeschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.