Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FX38FAM FUTURA Feinfilter (Submikrofilter) G 3/8", Futura 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Feinfilter - Futura
Exemplarische Darstellung: Feinfilter - Futura
Schaltsymbol: Filter
Artikel-Nr.:
     955-FX 38 F AM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FX 38 F AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (Baureihe 0: 1,5 - 12 bar) Kondensatentleerung: halbautomatisch** (Aktivkohlefilter ohne Entleerung) Medien: Druckluft, neutrale Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht Baureihe 0 oder Differenzdruckanzeige / Differenzdruckmanometer) Vorteile: Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe. Anwendung: Feinfilter werden verwendet, wo hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft gestellt werden. Feinste Partikel (> 0,01 µm) und Ölnebel werden hier abgeschieden. Wir empfehlen die Vorschaltung eines Vorfilters um die Standzeit zu erhöhen. Staubabscheidung: > 0,01 µm (99,999 %) Restölgehalt: 0,01 mg/m³ (Klasse 1 nach DIN ISO 8573-1) Optional: Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr (Baureihe 0: ohne Sichtrohr) -M, Ablassautomatik -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar, Baureihe 0: 0 - 12 bar) -AMNC *bei Eingangsdruck 6 bar und 0,1 bar Druckverlust, **Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinfilter (Submikrofilter)
Baureihe:
Futura 1
Gewinde:
G 3/8"
optimaler Durchfluss*:
350 L/MIN
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter mit Schutzkorb
Kondensatablass:
automatisch
Behältervolumen:
12 CM3
H:
169 MM
H1:
130 MM
L:
52 MM
Befestigungswinkel:
W 1 F
Koppelpaket:
KP 1 F
Koppelpaket mit Wandkonsole:
KPW 1 F
Ersatzfilter:
X 23/40
Differenzdruckanzeige:
DDA B
Differenzdruckmanometer:
DDA M
Eingangsdruck:
1,5 - 16 BAR
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Feinfilter, Mikrofilter, Submikrofilter, feinfilter 3/8", aktivkohle pneumatikfilter, FX38FAM, ATEX-Wartungseinheiten, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Filter, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Filter, FUTURA-Wartungsgeräte, Luftaufbereitung, Luft-Aufbereitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 99,20*
€ 120,51*
Lager 955
19
€ 5,90*
ab € 99,21*
€ 120,62*
Frei Haus
ab € 103,03*
€ 125,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,62*
€ 143,5378
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,27*
€ 141,9313
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,07*
€ 135,7433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,06*
€ 133,3514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,21*
€ 118,0599
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.