Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSS35 Flammschutzschlauch, 35 mm (innen)(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Silikon-Flammschutzschlauch
Exemplarische Darstellung: Silikon-Flammschutzschlauch
Artikel-Nr.:
     955-FSS 35-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FSS 35-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
Anwendung: Schützt vor äußerer Hitzeeinwirkung und verhindert Wärmeverluste, weist Flüssigmetallspritzer ab (Gießerei-Glasverarbeitung) Werkstoffe: Außenmantel: temperaturbeständiges Spezialsilikon, Innenmantel: spezielles Glasfasergeflecht Temperaturbereich: -60°C bis +260°C (kurzzeitig: 15 - 20 min: max. +1090°C, 15 - 30 sek.: max. +1650°C) Hinweis: Fixieren Sie den Schutzschlauch an den Enden mit dem als Zubehör verfügbaren Tapeband mit mindestens 50 % Überlappung. Rollenlänge: 15 mtr.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Flammschutzschlauch
Abmessungen:
35 mm (innen) MM
passendes Tapeband (25 mm breit, 0,5 mm dick):
FSS TAPE 25
passendes Tapeband (38 mm breit, 1,5 mm dick):
FSS TAPE 38
Gewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: FSS35, Feuerschutz-Schläuche, Flammschutz-Schläuche, Glasfaser-Schläuche, Hitzeschutz-Schläuche, Isolation, Isolier-Schläuche, Kabelschutzschläuche, Scheuerschutz, Schutzschläuche, Silikon-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 54,08*
€ 64,3552
pro Meter
ab 2 Meter
€ 52,50*
€ 62,475
pro Meter
ab 5 Meter
€ 50,88*
€ 60,5472
pro Meter
ab 10 Meter
€ 49,52*
€ 58,9288
pro Meter
ab 20 Meter
€ 49,34*
€ 58,7146
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 40,93*
€ 48,7067
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.