Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FR414A Verteilerleiste 4x G 1/4", Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FR414A Verteilerleiste 4x G 1/4", Aluminium
FR414A Verteilerleiste 4x G 1/4", Aluminium
Exemplarische Darstellung: Verteilerleiste 4-fach, Aluminium
Abgänge 1-seitig
Artikel-Nr.:
     955-FR 414 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FR 414 A
EAN/GTIN:
     4050571308377
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
FR414A Verteilerleiste 4x G 1/4", Aluminium
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Gewinde:
4x G 1/4"
L:
89 MM
B:
30 MM
H:
30 MM
Gewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, druckluftverteiler 4fach, druckluftverteiler, FR414A, Luftverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilerblöcke, Verteiler-Leisten, Verteilerleisten und Verteilerblöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 10,88*
€ 14,65*
Lager 955
3645
€ 8,90*
ab € 10,97*
€ 14,77*
€ 3,90*
ab € 12,37*
€ 16,64*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.