Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FR12FAMSI FUTURA Filterregler, G 1/2", 0,5 - 8 bar, Baureihe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Filterregler - Futura-Baureihe 2
Exemplarische Darstellung: Filterregler - Futura-Baureihe 2
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-FR 12 F AM SI
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FR 12 F AM SI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) mit zusätzlicher Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (Baureihe 0: 1,5 - 12 bar) Kondensatentleerung: halbautomatisch** Manometeranschluss: G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Porenweite im Filter: 5 µm Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe, Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert und mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie VHS 20 (Baureihe 0 kann nicht verschlossen werden) max. Kondensatmenge: 49 cm³ Schalttafelgewinde: M 42x1,5 Lieferumfang: Filterregler einschließlich 50 mm Manometer Durchfluss: G 3/8": 4500 l/min, G 1/2": 5200 l/min, Sekundärentlüftung: 70 l/min ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Optional: Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M, Ablassautomatik -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) -AMNC, Sicherheitsausführung: mit vorgeschaltetem, abschließbaren Kugelhahn und Befüllventil -Si *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheits-Filterregler (mit vorgeschaltetem, abschließbare
Gewinde:
G 1/2"
Druckregelbereich:
0,5 - 8 BAR
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter mit Schutzkorb
Kondensatablass:
automatisch
Manometeranzeige:
0 - 10 BAR
Befestigungswinkel:
W 2 F
Koppelpaket:
KP 2 F
Koppelpaket mit Wandkonsole:
KPW 2 F
Eingangsdruck:
1,5 - 16 BAR
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler 1/2", filter, regler, filterregler landefeld, FR12FAMSI, ATEX-Wartungseinheiten, Druckluft-Aufbereitung, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Filter-Druckregler, FUTURA-Wartungsgeräte, Luft-Aufbereitung, Partikelfilter, Wartungseinheiten (FUTURA), Wasserabscheider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,16*
€ 328,6304
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,26*
€ 327,5594
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,72*
€ 315,0168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,01*
€ 295,1319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,09*
€ 271,4271
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.