Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FR10-3K MULTIFIX Filterregler, abschließbar, G 1", 0,1 - 3bar, Baureihe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Filterregler - Multifix-Baureihe 5
Exemplarische Darstellung: Filterregler - Multifix-Baureihe 5
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-FR 10-3 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FR 10-3 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) mit zusätzlicher Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (Baureihe 0 bei Verwendung von Koppelpaket 1,5 - 12 bar) Manometeranschluss: G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Porenweite im Filter: 5 µm (Baureihe 5: 40 µm) Kondensatentleerung: halbautomatisch**** Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße, Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden max. Kondensatmenge: 125 cm³ Schalttafelgewinde: M 30x1,5 Lieferumfang: Filterregler einschließlich 50 mm Manometer Durchfluss: 15000 l/min *** Eigenluftverbrauch: max. 0,5 l/min ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht E 11-Schließung) Optional: abschließbar durch Zylinderschloss -K, abschließbar durch Zylinderschloss mit E 11-Schließung** -KE11, Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M, Ablassautomatik -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) -AMNC, Sicherheitsausführung: abschließbar mit Schutzkorb und vorgeschaltetem, abschließbaren Kugelhahn und Anfahrventil -Si *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **Volkswagen-Schließung (wird ohne Schlüssel geliefert), ***gemessen bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und 1 bar Druckabfall, ****Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Filterregler, abschließbar
Gewinde:
G 1"
Druckregelbereich:
0,1 - 3 BAR
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter
Kondensatablass:
halbautomatisch
Manometeranzeige:
0 - 4 BAR
Befestigungswinkel:
W 5
Koppelpaket:
KP 5
Eingangsdruck:
1,5 - 16 BAR
Gewicht:
2,3 KG
Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler g1", filter, regler, filterregler landefeld, FR10-3K, ATEX-Wartungseinheiten, Druckluft-Aufbereitung, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Filter-Druckregler, Luft-Aufbereitung, Multifix-Wartungsgeräte, Partikelfilter, Wartungseinheiten (Multifix), Wasserabscheider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,57*
€ 464,7783
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,45*
€ 462,2555
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,91*
€ 444,9529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,84*
€ 427,0196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,33*
€ 388,3327
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.