Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FR10-16MAM MULTIFIX Filterregler, G 1", 0,5 - 16bar, Baureihe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Filterregler - Multifix-Baureihe 5
Exemplarische Darstellung: Filterregler - Multifix-Baureihe 5
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-FR 10-16 M AM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FR 10-16 M AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) mit zusätzlicher Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (Baureihe 0 bei Verwendung von Koppelpaket 1,5 - 12 bar) Manometeranschluss: G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Porenweite im Filter: 5 µm (Baureihe 5: 40 µm) Kondensatentleerung: halbautomatisch**** Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße, Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden max. Kondensatmenge: 125 cm³ Schalttafelgewinde: M 30x1,5 Lieferumfang: Filterregler einschließlich 50 mm Manometer Durchfluss: 15000 l/min *** Eigenluftverbrauch: max. 0,5 l/min ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht E 11-Schließung) Optional: abschließbar durch Zylinderschloss -K, abschließbar durch Zylinderschloss mit E 11-Schließung** -KE11, Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M, Ablassautomatik -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) -AMNC, Sicherheitsausführung: abschließbar mit Schutzkorb und vorgeschaltetem, abschließbaren Kugelhahn und Anfahrventil -Si *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **Volkswagen-Schließung (wird ohne Schlüssel geliefert), ***gemessen bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und 1 bar Druckabfall, ****Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Filterregler
Gewinde:
G 1"
Druckregelbereich:
0,5 - 16 BAR
Behälterausführung:
Metallbehälter mit Sichtrohr
Kondensatablass:
automatisch
Manometeranzeige:
0 - 25 BAR
Befestigungswinkel:
W 5
Koppelpaket:
KP 5
Eingangsdruck:
1,5 - 16 BAR
Gewicht:
2,6 KG
Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler g1", filter, regler, filterdruckregler 0-16 bar, FR10-16MAM, ATEX-Wartungseinheiten, Druckluft-Aufbereitung, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Filter-Druckregler, Luft-Aufbereitung, Multifix-Wartungsgeräte, Partikelfilter, Wartungseinheiten (Multifix), Wasserabscheider
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 321,42*
€ 369,72*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 322,53*
€ 370,28*
Frei Haus
ab € 324,59*
€ 373,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,28*
€ 440,6332
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,51*
€ 438,5269
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,11*
€ 422,5809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,93*
€ 409,2767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,53*
€ 383,8107
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.