| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FR 10 F M AM Herst.-Nr.: FR 10 F M AM EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) mit zusätzlicher Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (Baureihe 0: 1,5 - 12 bar) Kondensatentleerung: halbautomatisch** Manometeranschluss: G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Porenweite im Filter: 5 µm Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe, Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert und mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie VHS 20 (Baureihe 0 kann nicht verschlossen werden) max. Kondensatmenge: 87 cm³ Schalttafelgewinde: M 50x1,5 Lieferumfang: Filterregler einschließlich 50 mm Manometer Durchfluss: 13000 l/min, Sekundärentlüftung: 120 l/min Eigenluftverbrauch: max. 1,5 l/min ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Optional: Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M, Ablassautomatik -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) -AMNC, Sicherheitsausführung: mit vorgeschaltetem, abschließbaren Kugelhahn und Befüllventil -Si *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Filterregler | Gewinde: | G 1" | Druckregelbereich: | 0,5 - 8 BAR | Behälterausführung: | Metallbehälter mit Sichtrohr | Kondensatablass: | automatisch | Manometeranzeige: | 0 - 10 BAR | Befestigungswinkel: | W 4 F | Koppelpaket: | KP 4 F | Koppelpaket mit Wandkonsole: | KPW 4 F | Eingangsdruck: | 1,5 - 16 BAR | Gewicht: | 1,7 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: filterregler g 1, 0,5-8 bar, filter, regler, filterdruckregler g1", FR10FMAM, Druckluft-Aufbereitung, Filter-Druckregler, FUTURA-Wartungsgeräte, Luft-Aufbereitung, Partikelfilter, Wartungseinheiten (FUTURA), Wasserabscheider, Zyklonabscheider |
| | |
| |