Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FR014-3NB MULTIFIX Filterregler, G 1/4", 0,1 - 3bar, n. rücksteuerbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FR014-3NB MULTIFIX Filterregler, G 1/4", 0,1 - 3bar, n. rücksteuerbar
FR014-3NB MULTIFIX Filterregler, G 1/4", 0,1 - 3bar, n. rücksteuerbar
Exemplarische Darstellung: Filterdruckminderer für Wasser & Luft - Multifix-Baureihe 0
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-FR 014-3 NB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FR 014-3 NB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Ausführung: nicht rücksteuerbar (ohne Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR, Behälter: Polycarbonat Temperaturbereich: max. +50°C Eingangsdruck: max. 16 bar (bei Verwendung von Koppelpaket max. 12 bar) Manometeranschluss: G 1/8" Schalttafelgewinde: M 30x1,5 Medien: Wasser, Druckluft, neutrale Gase Lieferumfang: Druckminderer / Filterdruckminderer einschließlich 40 mm Manometer Durchfluss: 700 l/min (entspricht ca. 2,5 l/min bei Medium Wasser) max. Kondensatmenge: 16 cm³ Porenweite im Filter: 5 µm Optional: abschließbar durch Zylinderschloss -K, abschließbar durch Zylinderschloss mit E 11-Schließung*** -KE11, Ausführung mit Metallbehälter -MB *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **bei Medium Wasser ca. 2,5 l/min, ***Volkswagen-Schließung (wird ohne Schlüssel geliefert)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Filterdruckminderer
Gewinde:
G 1/4"
Druckregelbereich:
0,1 - 3 BAR
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter
Kondensatablass:
halbautomatisch
Manometeranzeige:
0 - 4 BAR
Befestigungswinkel:
W 0
Befestigungswinkel mit Schalttafelmutter:
MW 1
Koppelpaket:
KP 0
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler g1/4, filter, regler, filterregler landefeld, FR014-3NB, Druckluft-Aufbereitung, Druckminderer, Druckregler, Filter, Filterdruckminderer für Wasser, Filter-Druckregler, Luft-Aufbereitung, Mini-Druckregler, Partikelfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,56*
€ 52,84*
Lager 955
60
€ 5,90*
ab € 40,56*
€ 52,95*
Frei Haus
ab € 41,22*
€ 53,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,95*
€ 63,0105
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,0823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,05*
€ 58,3695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,39*
€ 56,3941
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,2398
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,2664
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.