| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FR 014 F Herst.-Nr.: FR 014 F EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) mit zusätzlicher Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (Baureihe 0: 1,5 - 12 bar) Kondensatentleerung: halbautomatisch** Manometeranschluss: G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Porenweite im Filter: 5 µm Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe, Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert und mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie VHS 20 (Baureihe 0 kann nicht verschlossen werden) max. Kondensatmenge: 16 cm³ Schalttafelgewinde: M 30x1,5 Lieferumfang: Filterregler einschließlich Manometer Durchfluss: 1000 l/min, Sekundärentlüftung: 25 l/min Optional: Ausführung mit Metallbehälter ohne Sichtrohr -M, Ablassautomatik -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 12 bar) -AMNC *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden., ***Montage eines Standardmanometers nur mit Manometeradapter möglich, Anzeigebereich des Kompaktmanometers: 0 - 12 bar, bzw. 0 - 6 bar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Filterregler mit Kompaktmanometer*** | Gewinde: | G 1/4" | Druckregelbereich: | 0,5 - 8 BAR | Behälterausführung: | Kunststoffbehälter | Kondensatablass: | halbautomatisch | Manometeranzeige: | 0 - 12 BAR | Befestigungswinkel: | W 0 F | Koppelpaket: | KP 0 F | Koppelpaket mit Wandkonsole: | KPW 0 F | Eingangsdruck: | 1,5 - 12 BAR | Gewicht: | 0,21 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler g1/4, filter, regler, filterregler landefeld, FR014F, Druckluft-Aufbereitung, Filter-Druckregler, FUTURA-Wartungsgeräte, Luft-Aufbereitung, Partikelfilter, Wartungseinheiten (FUTURA), Wasserabscheider, Zyklonabscheider |
| | |
| |